Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktfilter (Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 50 % Aktivkohle/50 % Chemi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktfilter (Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 50 % Aktivkohle/50 % Chemi
Kompaktfilter (Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 50 % Aktivkohle/50 % Chemi
Artikel-Nr.:
     4502-11L1018
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     150-2012-LN
EAN/GTIN:
     4003019437474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
lötrauch filter
Kompaktfilter für Laser Line 150 - Partikelfilter H13 - Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Laserline 150
Zubehörart:
Kompaktfilter (Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 50 % A
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
5.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Lötdampffilter, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampfabsorber, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Werkstattausstattung, Absauggerät, Absauggerät-Zubehör, Zubehör für Absauggeräte, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,99*
€ 345,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 304,13*
€ 359,88*
Frei Haus
ab € 304,09*
€ 359,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,88*
€ 428,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,24*
€ 425,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,80*
€ 386,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,06*
€ 373,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,13*
€ 361,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.