| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11H5602 Herst.-Nr.: H787LA EAN/GTIN: 4099889469936 |
| | |
|
| | |
| Material: Neusilber, vergoldet Typ: H787.LA, Hülse für Prüfstift F768/F788, mit Lötanschluss, variable Höhe Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Serie F768, F788 | Zubehörart: | Hülse | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.00001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Federkontaktstifthülse, Kontaktstifthülse, Leiterplattenprüfstifthülse, Messtechnik, Measurement Technology |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 2,34* | € 4,09* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,30* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|