Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterielade- und Schnittstellenkontakt mit Tastkop, Rundkopf, Ø 2.5 mm, Hub 1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterielade- und Schnittstellenkontakt mit Tastkop, Rundkopf, Ø 2.5 mm, Hub 1.2
Batterielade- und Schnittstellenkontakt mit Tastkop, Rundkopf, Ø 2.5 mm, Hub 1.2
Artikel-Nr.:
     4502-11H4950
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     5099-D-2.0N-AU-1.0 C
EAN/GTIN:
     4099889466331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionsprüfstift
Tastkopf
tastkopf
Batterielade- und Schnittstellenkontakte Typ PTR 5. Form C: universelle Waffel-Kopfform, für gerade oder gebogene Anschlussdrähte an Wire-Wrap-Pfosten oder Steckverbinderanschlüssen, Form D: Rundkopf, besonders gut einsetzbar für schonende Prüfungen auf Leiterplatten und mechanischen Anschlüssen, Form E: Kegel mit 90° scharfer Spitze, gut aufsetzend, für Leiterbahnen, Durchkontaktierungen, Pads usw., Form F: Flachkopf, besonders geeignet für gewölbte, saubere Kontaktteile, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden, Form V: Lanze mit aggresiver Spitze, konzipiert für offene und geschlossene Durchkontaktierungen wie für ebene Kontaktflächen. Durchdringt Flussmittel und Verunreinigungen. Prüfstifte mit Tastkopf Typ 5099. Rastermaß: 3,0 mm, Maximal-Hub: 1,2 mm, Arbeitshub: 1,0 mm, Federkraft bei Arbeitshub (±20 %): 2,0 N, Federvorspannung: 0,3 N, Strombelastung: max. 5,0 bis 8,0 A, Durchgangswiderstand: typ. 10 mOhm, Gehäuse: Messing, vergoldet, Feder: Federstahl, vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): 5099-D-2,0 N-Au-1,0C, D, D 1,0 mm, CuBe vergoldet
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.5 mm
Hub:
1.2 mm
Kopfform:
Rundkopf
Länge:
5.1 mm
Material:
Messing
Nennstrom:
8 A
Rastermaß:
3 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Ladekontakt, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,17*
€ 10,88*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,53*
€ 10,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.