Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkarte 100 x 160 mm, Raster 2,54 x 2,54 mm, unkaschiert, Roth Elektronik RE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborkarte 100 x 160 mm, Raster 2,54 x 2,54 mm, unkaschiert, Roth Elektronik RE0
Laborkarte 100 x 160 mm, Raster 2,54 x 2,54 mm, unkaschiert, Roth Elektronik RE0
Artikel-Nr.:
     4502-11H2866
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE010-HP
EAN/GTIN:
     4099889463378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Unkaschierte und gelochte Platten Typ Roth Elektronik RE010-HP. Material: Phenolharz-Hartpapier FR2 (ohne Kupfer). Größe: 100,2 x 160,15 mm, Lochraster: 2,54 x 2,54 mm, Bohrungen: 38 x 61, Bohrungs-Durchmesser: 1,0 mm, Plattendicke: 1,5 mm. Typ: RE010-HP, Laborkarte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
160 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
Einseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
100 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR2 Hartpapier
Oberflächenart:
Organischem Oberflächenschutz (OSP)
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Laborkarten, Eurocard, Leiterplatten, Platine, Prüfungsplatine, leiterplatte hartpapier, eurocard, platine roth elektronik, Leiterplatte, Leiterkarte, Lochrasterplatine, Lochrasterplatte, Streifenplatine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.