Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte RE200-LF, 100 x 160 mm, Epoxyd FR4, 2,54 x 2,54 mm Lochmatrix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte RE200-LF, 100 x 160 mm, Epoxyd FR4, 2,54 x 2,54 mm Lochmatrix
Leiterplatte RE200-LF, 100 x 160 mm, Epoxyd FR4, 2,54 x 2,54 mm Lochmatrix
Artikel-Nr.:
     4502-11H190
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE200-LF
EAN/GTIN:
     4099889463248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Leiterplatte Typ Elektronik Roth RE200-LF Ausführung mit einseitiger Kaschierung und Lochmatrix 2,54 x 2,54 mm. Mit Lötaugen, ohne genormten Steckverbinderanschluss. Maße: 100 x 160 mm Lochdurchmesser: 1,0 mm Basismaterial: Epoxyd FR 4, heißverzinnt (HAL-leadfree) Kupferkaschierung: 35 µm Plattenstärke: 1,5 mm Lochbild: 38 x 61 Lötaugen Lötaugendurchmesser: 2,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
160 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
Einseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
100 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Heißluft-Verzinnung (HAL)
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.04185 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard epoxyd, eurocard, platine roth elektronik, Leiterplatte, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 7,26*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,75*
€ 7,29*
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 10,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GSPK CIRCUITS
GC004-LF
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.