Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, grün, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 4 (1) A/250 VAC, IP40, beleuc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, grün, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 4 (1) A/250 VAC, IP40, beleuc
Wippschalter, grün, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 4 (1) A/250 VAC, IP40, beleuc
Wippschalter, grün, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 4 (1) A/250 VAC, IP40, beleuc
Artikel-Nr.:
     4502-11G2937
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1855.1108
EAN/GTIN:
     4099889185959
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Signallampe
Wippenschalter
Wippschalter
Wipp-Ausschalter beleuchtet oder unbeleuchtet Baureihe 1855 Typ Marquardt 1855. 2-polig, schwarz, mit weiß bedruckter Wippe; Schaltleistung: 4,0 (1,0) A/250 VAC, Übergangswiderstand (Neuzustand): <100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): >100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 40, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Anschlussart: Steckanschluss 4,8 x 0,8 mm oder Lötanschluss, Kontaktabstand: > 3,0 mm, Material Wippe und Gehäuse: PA, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert, Entflammbarkeit: UL 94 V-2, Montage: durch Rastbefestigung für Wanddicken von 0,75 bis 3,0 mm, Umgebungstemperatur: - 20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +85 °C), Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart, Beleuchtung, Wippenfarbe): 1855.1108, Steckanschluss 4,8 x 0,8 mm, beleuchtet, grün
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Ja
beleuchtet:
Ja
Farbe Betätiger:
grün
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
19,2 x 12,9 mm
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
4 (1) A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00449 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: marquardt wippschalter ein aus, geräteschalter, wippenschalter ein-aus, Schalter, Netzschalter, Ausschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 8,06*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 8,06*
1 Tag
129
€ 5,95*
ab € 4,33*
€ 8,09*
€ 8,95*
ab € 4,81*
€ 8,57*
1 Tag
297
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.089.011
ab € 0,45*
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.