Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, Aus-Ein, 1-polig, gerade, 100 mA/6 VDC, CHS-01A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, Aus-Ein, 1-polig, gerade, 100 mA/6 VDC, CHS-01A
DIP-Schalter, Aus-Ein, 1-polig, gerade, 100 mA/6 VDC, CHS-01A
Artikel-Nr.:
     4502-11G184
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CHS-01A
EAN/GTIN:
     4099889201109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
SMD-Kodier-Schiebeschalter Typ Copal CHS. In den Bauformen A (J-hook, Kont. nach innen) und B (Gull wing, Kont. nach außen); Kontaktbelastbarkeit: schaltend 6,0 VDC/100 mA (24 VDC/25 mA), nicht schaltend 50 VDC/100 mA, Minimum 20 mVDC/1,0 µA, Kontaktwiderstand: max. 50 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm (100 VDC), Prüfspannung: 500 VAC (60 s), Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Material Kontakte und Anschlüsse: Cu-Legierung, vergoldet, Gehäuse: PPS (UL 94 V-0). Ausführung mit 1 Schalter Typ CHS-01. Typ: CHS-01A, Bauform A, J-hook
Weitere Informationen:
Anschluss:
J-hook
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
1-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Schaltleistung:
100 mA/6 VDC
Schaltstellung:
Aus-Ein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, Schiebeschalter, smd schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,826*
€ 1,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.