Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 27 Ω, 0.125 W, ±1 %, RC0805FR-0727RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 27 Ω, 0.125 W, ±1 %, RC0805FR-0727RL
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 27 Ω, 0.125 W, ±1 %, RC0805FR-0727RL
Artikel-Nr.:
     4502-11E120
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-0727RL
EAN/GTIN:
     4099879203816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, RC0805FR07-27R, Phycomp Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 27 Ω, 0.125 W, ±1 % Features * Halogenfreies Epoxid * RoHS-konform * Reduzierung von umweltgefährdenden Abfällen * Hohe Zuverlässigkeit der Komponenten und Geräte * Einsparung von Leiterplattenplatz
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.5 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
27 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, yageo widerstand, widerstand, widerstand 0,125w, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00241*
€ 0,00361*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00243*
€ 0,00367*
47 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00275*
€ 0,00536*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0134*
Lager 4502
300
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,0159*
€ 0,0189
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,0159
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,0136
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,011*
€ 0,013
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 4,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCPWR05FTFW0270
ab € 0,0127*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X27R0FTL
ab € 0,00447*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X27R0FTL
ab € 0,00163*
Ähnlich
Vishay
CRCW080527R0FKEA
ab € 0,00691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.