Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0805FR-0727RL DICKSCHICHTWIDERSTAND 27R 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2693720
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-0727RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Widerstand: 27 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0805FR-0727RL, 2693720, 269-3720
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    10000
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,00241*
    € 0,00362*
    5000
    € 4,00*
    ab € 0,00243*
    € 0,00367*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,00276*
    € 0,00538*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0137*
    300
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,016*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00538*
    € 0,0064
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0052*
    € 0,00619
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00393*
    € 0,00468
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00332*
    € 0,00395
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00329*
    € 0,00392
    pro Stück
    ab 250000000 Stück
    € 0,00276*
    € 0,00328
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 26,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPWR05FTFW0270
    ab € 0,0127*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR08X27R0FTL
    ab € 0,00445*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X27R0FTL
    ab € 0,00164*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080527R0FKEA
    ab € 0,00692*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.