Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 2 mm, Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 2 mm, Ø 5 mm
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 2 mm, Ø 5 mm
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 2 mm, Ø 5 mm
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 2 mm, Ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D5443
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH475M063S1A5C11K
EAN/GTIN:
     4099879867322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 4,7µf 63v
Elektrolytkondensator, KSH475M063S1A5C11K, TEAPO Blei-Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * Hohe Nennspannung * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
5 mm
Kapazität:
4.7 µF
Länge:
11 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
2 mm
Rippelstrom:
30 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,046*
1 Tag
723
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0625*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0663*
1 Tag
609
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0234*
€ 0,0915*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,76*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0625*
€ 0,0744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0602*
€ 0,0716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,0699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,0658
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.