Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Teapo KSH475M063S1A5C11K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 4.7 µF 63V 20% (Ø x H) 5mm x 11mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910141140
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH475M063S1A5C11K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 4,7µf 63v
100er Pack Teapo KSH475M063S1A5C11K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 4.7 µF 63V 20% (Ø x H) 5mm x 11mm 1St./Pack

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 4.7 µF
Lebensdauer: 2000 h
Inhalt: 1 St.
Material: Aluminium
Nennspannung: 63 V
RM: 2 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Typ: KSH475M063S1A5C11K
Höhe: 11 mm
Max. Temperatur: +105 °C
Toleranz ±: 20 %
Min. Temperatur: -40 °C
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Hersteller-Nr.: KSH475M063S1A5C11K
EAN: - - - - - - - - -
Silber-Nickel-Zinn-Kontaktierung
Gegurtet nach IEC 60286-3
im 8-mm-Pappgurt
Isolations-Widerstand: (bei 25 °C) > 105 M?

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 63v, Teapo, KSH475M063S1A5C11K, Elkos, Elco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,046*
1 Tag
723
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0625*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0663*
1 Tag
609
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0234*
€ 0,0915*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,76*
€ 14,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.