Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1000 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 13 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 13 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 13 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 13 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D5439
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH108M035S1G5L25K
EAN/GTIN:
     4099879867292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 1µf 35v
Elektrolytkondensator, KSH108M035S1G5L25K, TEAPO Blei-Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * Hohe Nennspannung * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
13 mm
Kapazität:
1000 µF
Länge:
25 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
900 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1uf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,44*
1 Tag
717
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,46*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,47*
1 Tag
164
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,238*
€ 0,934*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,95*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.