Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAPO KSH108M035S1G5L25K KONDENSATOR, 1000æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800127
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH108M035S1G5L25K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 1µf 35v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 13 mm
  • Produktpalette: SH
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, TEAPO, KSH108M035S1G5L25K, 2800127, 280-0127
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,23*
    € 0,43*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,27*
    € 0,45*
    1 Tag
    762
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,25*
    € 0,45*
    Lager 139
    184
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,238*
    € 0,914*
    7 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 7,53*
    € 10,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.