Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1000 µF, 25 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 25 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 13 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 25 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 13 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 25 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 13 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D265
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202126102E3
EAN/GTIN:
     4099879865700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator, MAL202126102E3, VISHAY Aluminium-Elektrolytkondensator - Axial Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * Lade- und Entlastungsnachweis * Axial Leitungen, zylindrisches Aluminiumgehäuse, isoliert mit einer blauen Hülse Anwendungen * Allgemeiner Zweck, Industrie, Automobil, Audio-Video * Koppeln, Entkoppeln, Glätten, Filtern, Puffern * Transportable und mobile Geräte * Boards mit niedriger Einbauhöhe, vibrations- und schockfest
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
13 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
220 mΩ
Kapazität:
1000 µF
Länge:
31 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rippelstrom:
840 mA
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.00612 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator 1000µf 25v, axial kondensator vishay, axial kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,85*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,22*
1 Tag
304
1
€ 14,99*
ab € 1,33*
€ 5,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MAL202116102E3
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.