Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL202126102E3 KONDENSATOR 1000UF, 25V, ALU-ELKO, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783171
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202126102E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.22 ohm
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: 021 ASM Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 840 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 8000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 30 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator 1000µf 25v, axial kondensator vishay, axial kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL202126102E3, 3783171, 378-3171
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 1,47*
    € 1,86*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,43*
    € 2,22*
    Lager 139
    324
    1
    € 14,99*
    ab € 1,33*
    € 5,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,45*
    € 6,4855
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,59*
    € 4,2721
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,34*
    € 3,9746
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,86*
    € 3,4034
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MAL202116102E3
    ab € 1,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.