Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN 802.11 ac/a/b/g/n nano size USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WLAN 802.11 ac/a/b/g/n nano size USB Adapter
WLAN 802.11 ac/a/b/g/n nano size USB Adapter
WLAN 802.11 ac/a/b/g/n nano size USB Adapter
Artikel-Nr.:
     4502-10M1943
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WL0237
EAN/GTIN:
     4052792035025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
wlan stick logilink
usb wlan adapter
Dual Band 600 Mbps (2.4 GHz / 5.8 GHz), Realtek 811AU
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Nano-USB 2.0
Anschluss (2):
WLAN
Breite:
16 mm
Datenübertragungsrate:
600 Mbit/s
Farbe:
schwarz
Höhe:
7 mm
Länge:
23 mm
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, USB-Adapter, WLAN USB-Adapter, Ethernet-Adapter, LAN-Adapter, Netzwerkadapter, WLAN Adapter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System, Kommunikationsmodul, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,71*
€ 15,03*
6 Tage
49
€ 9,90*
ab € 11,00*
€ 15,42*
€ 5,50*
ab € 11,40*
€ 16,98*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,58*
€ 17,63*
€ 4,50*
ab € 13,06*
€ 18,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.