Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Schere, gerade, 180 mm, 398-70.BE.W.IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrielle Schere, gerade, 180 mm, 398-70.BE.W.IT
Industrielle Schere, gerade, 180 mm, 398-70.BE.W.IT
Industrielle Schere, gerade, 180 mm, 398-70.BE.W.IT
Industrielle Schere, gerade, 180 mm, 398-70.BE.W.IT
Artikel-Nr.:
     4502-10L9565
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     398-70.BE.W.IT
EAN/GTIN:
     7640174714681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Schere, 398-70.BE.W.IT, ideal-tek Die 398-70.BE.W.IT ist eine Industrieschere mit spitzen Klingen, ideal für Präzisionsarbeiten. Die scharfen Klingen garantieren einen präzisen und sauberen Schnitt. Der einzelne gezahnte Klingenbereich ermöglicht ein rutschfestes Schneiden. Die großen Griffe aus thermoplastischem Gummi verleihen der Schere einen ergonomischen Griff, der für bequeme, mehrfache, leichte Schnitte geeignet ist, sowie die Fähigkeit zum schnellen Aufnehmen und Ablegen. Das Inox-Material ist für die Reinigung geeignet. Die Klingen sind auf eine Härte von 55HRC gehärtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Arbeitsschere
Länge:
180 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
58 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.069 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 180mm, allzweckschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 19,38*
1 Tag
15
€ 5,95*
ab € 11,08*
€ 19,40*
€ 8,95*
ab € 15,71*
€ 23,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.