Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut Schere, gerade, 90 mm, 384NS.IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UltraCut Schere, gerade, 90 mm, 384NS.IT
UltraCut Schere, gerade, 90 mm, 384NS.IT
UltraCut Schere, gerade, 90 mm, 384NS.IT
UltraCut Schere, gerade, 90 mm, 384NS.IT
Artikel-Nr.:
     4502-10L9558
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     384NS.IT
EAN/GTIN:
     7640174714919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Schere, 384NS.IT, ideal-tek Die 384NS.IT ist eine UltraCut-Schere mit feinen Klingen, die speziell für Miniaturarbeiten wie das Schneiden von Nahtfasern entwickelt wurden. Die scharfe und spitze Form ermöglicht den Zugang zu kleinen Bereichen und garantiert einen präzisen und sauberen Schnitt. Das Inox-Material in Kombination mit der polierten Oberfläche ist die beste Lösung für die Reinigung. Die Klingen sind auf eine Härte von 55HRC gehärtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schere
Länge:
90 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
15 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 90mm, allzweckschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 101,32*
€ 135,34*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 87,94*
€ 135,37*
Frei Haus
ab € 128,80*
€ 171,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.