Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Schere, gerade, 100 mm, 346AMS.B.IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikro-Schere, gerade, 100 mm, 346AMS.B.IT
Mikro-Schere, gerade, 100 mm, 346AMS.B.IT
Mikro-Schere, gerade, 100 mm, 346AMS.B.IT
Mikro-Schere, gerade, 100 mm, 346AMS.B.IT
Artikel-Nr.:
     4502-10L9540
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     346AMS.B.IT
EAN/GTIN:
     7640174714698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Mikro-Schere, 346AMS.B.IT, ideal-tek Die 346AMS.B.IT ist eine Mikroschere mit sehr feinen Klingen, ideal für Miniaturarbeiten auf engem Raum. Die gefederten Griffe verleihen der Schere einen ergonomischen Griff, der eine bequeme Ausführung von Mehrfachschnitten ermöglicht. Das Inox-Material ist für die Reinigung geeignet. Die Klingen sind auf eine Härte von 55HRC gehärtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisionsschere
Länge:
100 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
8 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
PK
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 100mm, allzweckschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,53*
€ 46,95*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 28,84*
€ 46,97*
€ 8,95*
ab € 41,27*
€ 57,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.