Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitze, 3 mm, 15 m, No-Clean, Edsyn, SW021/3,0/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötlitze, 3 mm, 15 m, No-Clean, Edsyn, SW021/3,0/15
Entlötlitze, 3 mm, 15 m, No-Clean, Edsyn, SW021/3,0/15
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-10L7754
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SW021/3,0/15
EAN/GTIN:
     4099891416676
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
edsyn entlötlitze
entlötlitze
entlötlitze 3mm
Entlötlitzen für bleifreie Lötstellen Typ Edsyn SW 021. Auf ESD-sicherer Antistatikspule, keine Reinigung von Flußmittelresten nach dem Entlöten notwendig, hochwertiges Kupfer mit spezieller, bleifreier Legierung, flußmittelgetränkt, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Bleifrei:
Ja
Breite:
3 mm
Halogenfrei:
Ja
Länge:
15 m
No-Clean:
Ja
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.1345 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Entlötsauglitze, Lötsauglitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.