Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitze, 2 mm, 1.5 m, No-Clean, Edsyn, SW021/2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötlitze, 2 mm, 1.5 m, No-Clean, Edsyn, SW021/2,0
Entlötlitze, 2 mm, 1.5 m, No-Clean, Edsyn, SW021/2,0
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-10L7744
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SW021/2,0
EAN/GTIN:
     4099891416621
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze 2,0 mm / 1,5 m
entlötlitze
edsyn entlötlitze
Entlötlitzen für bleifreie Lötstellen Typ Edsyn SW 021. Auf ESD-sicherer Antistatikspule, keine Reinigung von Flußmittelresten nach dem Entlöten notwendig, hochwertiges Kupfer mit spezieller, bleifreier Legierung, flußmittelgetränkt, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Bleifrei:
Ja
Breite:
2 mm
Halogenfrei:
Ja
Länge:
1.5 m
No-Clean:
Ja
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.01067 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Entlötsauglitze, Lötsauglitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.