| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L756 Herst.-Nr.: SW80-4-5 EAN/GTIN: 4099891416492 |
| | | |
|
| | |
| nicht verkäuflich an Endverbraucher, Entlötlitzen mit Kolophonium-Flussmittel Typ Chemtronics Soder-Wick SW. Auf ESD-sicheren Antistatik-Spulen Weitere Informationen: | | Bleifrei: | Ja | Breite: | 2.8 mm | Farbe: | blau | Halogenfrei: | Ja | Länge: | 1.5 m | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.25 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Entlötsauglitze, Lötsauglitze |
| | |
| |