Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatzlinse 0,5x, Di-Li 1008V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsatzlinse 0,5x, Di-Li 1008V
Vorsatzlinse 0,5x, Di-Li 1008V
Artikel-Nr.:
     4502-10L7370
Hersteller:
     Distelkamp
Herst.-Nr.:
     DI-LI 1008V
EAN/GTIN:
     4038539100850
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Optische Werkzeug
Mikroskop
Zubehör für Mikroskope
Vorsatzlinse, DI-LI 1008V, Distelkamp 0,5x Barlow-Linse für Stereomikroskope. Sie verdoppelt den Arbeitsabstand und das Sichtfeld Ihres Mikroskops und reduziert die Vergrößerungsleistung um die Hälfte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorsatzlinse
Geeignet für:
Di-Li 900
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Distelkamp
DI-LI 900
ab € 426,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.