|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-10L6943 Herst.-Nr.: 8932125 EAN/GTIN: 4050075435722 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Klinge, 8932125, cab Die Klinge 8932125 wird bei kleinen Abständen zwischen den Abschnitten verwendet. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Messer für Stegtrenner, 3,0 L | Geeignet für: | HEKTOR 2 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.075 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Maschinenzubehör, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 35,31* | € 46,93* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 3,79* | ab € 43,08* | € 56,77* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,57* | € 57,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|