Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Lötspitze Rundform, R470040/Ø 9,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBC Lötspitze Rundform, R470040/Ø 9,0 mm
JBC Lötspitze Rundform, R470040/Ø 9,0 mm
Artikel-Nr.:
     4502-10L6846
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     R470040
EAN/GTIN:
     8427327553613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze
Kartusche mit Fase, R470040, JBC Diese Kartusche ist für den Einsatz in automatisierten und Hochleistungslötprozessen konzipiert. Sie eignet sich für allgemeine Lötarbeiten und ist perfekt für SMD-Bauteile und Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten von Grundflächen. Das neue Design zeichnet sich durch einen quadratischen Querschnitt aus, der die Kartusche perfekt im Lötkolben zentriert und eine genaue vertikale Positionierung gewährleistet. Darüber hinaus kann die Kartusche in 4 verschiedenen Positionen platziert/verwendet werden, die in 90º-Schritten verändert werden können.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
16.9 mm
Dicke:
5 mm
Durchmesser:
9 mm
Geeignet für:
TR470, TRA470
Spitzentyp:
Rundform
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 39,66*
€ 52,11*
€ 5,90*
ab € 47,57*
€ 61,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,86*
€ 66,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.