| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6840 Herst.-Nr.: R470034 EAN/GTIN: 8427327547643 |
| | |
|
| | |
| Meißel-Kartusche, R470034, JBC Diese Kartusche ist für den Einsatz in automatisierten Prozessen mit hohem Leistungsbedarf konzipiert. Das neue Design verfügt über einen quadratischen Querschnitt, der die Kartusche perfekt im Lötkolben zentriert und eine genaue vertikale Positionierung gewährleistet. Darüber hinaus kann die Kartusche in 4 verschiedenen Positionen platziert/verwendet werden, die in 90º-Schritten verändert werden können. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Breite: | 16.9 mm | Dicke: | 1.2 mm | Geeignet für: | TR470, TRA470 | Spitzentyp: | Meißelform | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.03 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 39,61* | € 52,00* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 47,28* | € 62,06* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,42* | € 66,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|