Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (D x B) 1 x 16.9 mm, R470020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (D x B) 1 x 16.9 mm, R470020
Lötspitze, Meißelform, (D x B) 1 x 16.9 mm, R470020
Artikel-Nr.:
     4502-10L6827
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     R470020
EAN/GTIN:
     8427327478909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze
Meißel-Kartusche, R470020, JBC Diese Kartusche ist für den Einsatz in automatisierten Prozessen mit hohem Leistungsbedarf konzipiert. Das neue Design weist einen quadratischen Querschnitt auf, der die Kartusche perfekt im Lötkolben zentriert und eine genaue vertikale Positionierung gewährleistet. Darüber hinaus kann die Kartusche in 4 verschiedenen Positionen platziert/verwendet werden, die in 90º-Schritten verändert werden können.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
16.9 mm
Dicke:
1 mm
Geeignet für:
TR470, TRA470
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 39,78*
€ 52,30*
€ 5,90*
ab € 47,64*
€ 62,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,45*
€ 66,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
TR470-B
ab € 283,79*
Zubehör
JBC
TRA470-B
ab € 1.748,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.