Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (D x B) 1 x 8.8 mm, C245967


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (D x B) 1 x 8.8 mm, C245967
Lötspitze, Meißelform, (D x B) 1 x 8.8 mm, C245967
Artikel-Nr.:
     4502-10L6716
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245967
EAN/GTIN:
     8427327520981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze
Meißel-Kartusche, C245967, JBC Diese Hochtemperatur-Kartuschen haben geometrisch optimierte Spitzen, um thermische Wirkungsgrade von bis zu 40% zu erreichen. Sie ist für allgemeine Lötarbeiten und die Arbeit mit T245 Handstücken geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
8.8 mm
Dicke:
1 mm
Geeignet für:
T245
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 21,29*
€ 29,61*
€ 5,90*
ab € 25,90*
€ 35,34*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,50*
€ 37,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
T245-A
ab € 49,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.