Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötspitze, Meißelform, (D x B) 0.35 x 4.5 mm, C115131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötspitze, Meißelform, (D x B) 0.35 x 4.5 mm, C115131
Entlötspitze, Meißelform, (D x B) 0.35 x 4.5 mm, C115131
Artikel-Nr.:
     4502-10L6690
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C115131
EAN/GTIN:
     8427327478138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Klingen-Kartusche, C115131, JBC Dieses Produkt eignet sich für das Löten und Reparieren von sehr kleinen Bauteilen mit hoher Präzision, sogar unter dem Mikroskop.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötspitze
Breite:
4.5 mm
Dicke:
0.35 mm
Geeignet für:
NT115, NP115, AN115
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, jbc entlötspitzen, ersatzspitze entlötgerät, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 43,41*
€ 57,00*
€ 5,90*
ab € 54,19*
€ 70,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,47*
€ 72,88*
6 Tage
1
€ 3,79*
ab € 58,31*
€ 74,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
NT105-A
ab € 67,80*
Zubehör
JBC
AN115-A
ab € 162,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.