| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6588 Herst.-Nr.: SRWS-2SC EAN/GTIN: 8427327569850 |
| | |
|
| | |
| SMD-Rework-System, SRWS-2SC, JBC Das SRWS-2SC SMD-Rework-System bietet volle Kontrolle über SMD-Rework-Prozesse. Lieferumfang: *Infrarot Vorheizplatte PHSK *Hochleistungs-Heißluft-Reparaturstation JTSE *Entlötarm RWS Weitere Informationen: | | Ausführung: | Heißluft-Reparaturstation | ESD-Schutz: | Ja | Leistung: | 700 W | max. Temperatur: | 450 °C | min. Temperatur: | 150 °C | Spannung: | 230 V | Steckverbinder: | USB | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 19.72 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Reparatur-Lötstation, Reparaturstation |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.904,03* | € 4.116,67* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.025,48* | € 4.116,68* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.114,04* | € 4.205,37* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4.443,56* | € 4.535,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.444,97* | € 4.536,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|