| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6357 Herst.-Nr.: RWS-D EAN/GTIN: 8427327487512 |
| |
|
| | |
| Entlötarm, RWS-D, JBC Der Rework-Arm RWS unterstützt den Warmlufterzeuger und ermöglicht eine freihändige Bedienung. Durch ein mitgeliefertes Adapterstück ist der Rework-Arm für JT- und TE-Heizgeräte-Schlauchsets geeignet. Seine Grundplatte ist für den Betrieb mit dem PHSE-IR-Vorwärmer ausgelegt. Der Rework-Arm ist mit verschiedenen Gelenken ausgestattet, die eine Höhenverstellung und Anpassung der Arbeitsposition an die Bedürfnisse des Bedieners ermöglichen. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Vorheizplatte PHSE | Zubehörart: | Einstellbarer Nacharbeitsarm | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 6.95 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Entlötgeräte-Zubehör, Entlötarm, Entlötgerätehalter, Lötgeräte-Zubehör, Werkzeuge, Demontagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 710,54* | € 796,80* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 736,21* | € 824,11* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 760,71* | € 843,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 756,09* | € 846,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|