Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellbarer Nacharbeitsarm, JBC RWB-B für Vorheizplatte PHBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstellbarer Nacharbeitsarm, JBC RWB-B für Vorheizplatte PHBE
Einstellbarer Nacharbeitsarm, JBC RWB-B für Vorheizplatte PHBE
Artikel-Nr.:
     4502-10L6356
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     RWB-B
EAN/GTIN:
     8427327449930
Suchbegriffe:
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
Lötstation
Vorheizplatte
Entlötarm, RWB-B, JBC Der Rework-Arm RWS unterstützt den Warmlufterzeuger und ermöglicht eine freihändige Bedienung. Durch ein mitgeliefertes Adapterstück ist der Rework-Arm für JT- und TE-Heizgeräte-Schlauchsets geeignet. Seine Grundplatte ist für den Betrieb mit dem PHBE-Konvektionsvorwärmer ausgelegt. Der Rework-Arm ist mit verschiedenen Gelenken ausgestattet, die eine Höhenverstellung und Anpassung der Arbeitsposition an die Bedürfnisse des Bedieners ermöglichen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Vorheizplatte PHBE
Zubehörart:
Einstellbarer Nacharbeitsarm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
17 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: jbc heißluftkolben, vorheizplatte, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Entlötgeräte-Zubehör, Entlötarm, Entlötgerätehalter, Lötgeräte-Zubehör, Werkzeuge, Demontagewerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 3,79*
ab € 739,44*
€ 829,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 771,55*
€ 858,70*
€ 5,90*
ab € 790,98*
€ 873,83*
Frei Haus
ab € 793,32*
€ 881,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,70*
€ 1.021,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,50*
€ 978,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,43*
€ 942,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,73*
€ 930,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,55*
€ 918,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.