Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Kanal Löt-/Entlötstation, JBC DMSE-2QB, 160 W, 23,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Kanal Löt-/Entlötstation, JBC DMSE-2QB, 160 W, 23,5 V
4-Kanal Löt-/Entlötstation, JBC DMSE-2QB, 160 W, 23,5 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L6342
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     DMSE-2QB
EAN/GTIN:
     8427327492370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation jbc
entlötstation
Reparatur-Station , DMSE-2QA, JBC Hochwertige Komplettstation der JBC Premium Line für eine schnelle und sichere Leiterplattenreparatur. Die JBC DMSE ist ausgestattet mit einem Entlötkolben, der eine Leistung von 160 W erreicht und einem Lötkolben der eine sehr umfangreiche Auswahl an Lötspitzen der C245 Reihe bietet. Zusätzlich besitzt die DMSE Station eine elektrische Absaugpumpe, die das Lot vor der Abkühlung aufnimmt und ein sauberes Arbeiten garantiert wird. Gesteuert wird die Station von der DME Kontrolleinheit, die für vier simultan arbeitende Werkzeuge ausgelegt ist.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
4
Ausführung:
Löt-/Entlötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
160 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
90 °C
Spannung:
23,5 V
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
10.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entlötstation 300w, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Reparatur-Lötstation, Reparaturstation, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.034,32*
€ 2.182,68*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 2.097,41*
€ 2.182,69*
€ 5,90*
ab € 2.332,32*
€ 2.413,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.475,73*
€ 2.559,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.559,89*
€ 3.046,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.549,00*
€ 3.033,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.500,65*
€ 2.975,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.475,73*
€ 2.946,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.