| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L626 Herst.-Nr.: LS197 EAN/GTIN: 4099891403959 |
| | |
|
| | |
| Ersatzspitzen für Edsyn Soldapullt DS 017. Typ: LS 197, Ersatzspitze dazu Weitere Informationen: | | Ausführung: | Saugdüse | Geeignet für: | AS196, DS017LS, US340, PT409 | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.00348 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,10* | € 7,92* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,42* | € 7,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,17* | € 7,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 4,84* | € 8,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,72* | € 14,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|