Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötdüse, Meißelform, Ø 2.7 mm, (L) 58 mm, C560003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötdüse, Meißelform, Ø 2.7 mm, (L) 58 mm, C560003
Entlötdüse, Meißelform, Ø 2.7 mm, (L) 58 mm, C560003
Entlötdüse, Meißelform, Ø 2.7 mm, (L) 58 mm, C560003
Artikel-Nr.:
     4502-10L6080
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C560003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Entlötspitze, C560003, JBC Durchgangsbohrung Entlötspitze Ø 0.1 Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötdüse
Durchmesser:
2.7 mm
Geeignet für:
DR560
Länge:
58 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,77*
€ 27,72*
5 Tage
455
€ 3,79*
ab € 19,67*
€ 27,73*
€ 4,80*
ab € 19,82*
€ 27,82*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,41*
€ 31,19*
€ 5,90*
ab € 24,92*
€ 34,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.