| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6022 Herst.-Nr.: S0354 EAN/GTIN: 8427327282988 |
| | |
|
| | |
| Reinigungsschwamm, S0354, JBC Reinigungsschwamm für CL9885 EIGENSCHAFTEN * Der Schwamm ist die weichste Reinigungsmethode, um Überschüsse bei jedem Löt- oder Nacharbeitsauftrag zu entfernen. * Es ermöglicht Ihnen, die Spitzen kontinuierlich sauber zu halten, indem es ihren Verschleiß reduziert. * Er wurde so konzipiert, dass er in den Spitzenabstreifer eingesetzt werden kann. Auf diese Weise brauchen Sie nur eine Hand, um ihn zu benutzen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungsschwamm | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötstation-Ersatzschwamm, Lötspitzen-Reiniger, Lötspitzenreiniger, löt-schwamm jbc, löt schwamm, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Reinigungsschwamm, Schwamm, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungshilfsmittel, Lötzubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,97* | € 3,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 2,10* | € 3,26* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,18* | € 3,39* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,58* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|