Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Spitze
Ersatz-Spitze
Artikel-Nr.:
     4502-10L6005
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     LS363
EAN/GTIN:
     4099891403799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Auslötspitze
Typ: LS 363, Ersatzspitze D 3,4 mm dazu
Weitere Informationen:
Ausführung:
Saugdüse
Geeignet für:
SS011LS, SS350
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötkopf, Entlötspitze, Ersatzspitze Entlötgerät, Saugdüse, entlötpumpe edsyn, entlötpumpe, Lötzubehör, Entlötsaugdüse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 2,79*
€ 4,06*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,57*
1 Tag
38
€ 14,99*
ab € 4,38*
€ 7,99*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,49*
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Edsyn
SS350G
ab € 14,87*
Sonstiges
Edsyn
SS350
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.