| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L5468 Herst.-Nr.: WSR 205 EAN/GTIN: 4003019440627 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsablage für WMRP Micro Lötkolben Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Lötkolben WMRP, WMRP MS, WXUP MS | Zubehörart: | Ablageständer | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.984 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötkolben weller professional, lötkolben, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Werkzeughalter, Lötgeräte-Halterung, Lötgeräteablage, Lötgeräteablageständer, Lötkolbenablage, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 51,96* | € 65,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,14* | € 71,77* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 56,67* | € 71,78* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,89* | € 71,97* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,84* | € 72,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|