| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L5438 Herst.-Nr.: WSR 202 EAN/GTIN: 4003019438273 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsablage, T0051517699N, Weller Die T0051517699N ist eine Sicherheitsablage für die Lötstifte WSP150, WP und WXP200, die eine sichere Unterbringung des Lötkolbens ermöglicht. Features * Wählen Sie zwischen Trocken- und Nassreinigung * Enthält einen Spitzenhalter * Einzigartige, umkehrbare Lehnenflips zwischen Schwamm und Messingwolle Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Lötkolben WSP 150, WXP 200, Entlötkolben DSX 80, DSX 120, He | Zubehörart: | Ablageständer | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.98 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weller tools lötkolbenhalter, entlötkolben, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Werkzeughalter, Lötgeräte-Halterung, Lötgeräteablage, Lötgeräteablageständer, Lötkolbenablage, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,13* | € 65,99* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 51,71* | € 66,00* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,24* | € 72,48* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,72* | € 73,13* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 60,65* | € 78,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|