| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L5420 Herst.-Nr.: T0058768726 EAN/GTIN: 4003019437689 |
| | |
|
| | |
| Wechselwerkzeug, T0058768726, Weller Weller-Lötspitzenwechselwerkzeug. Das Wechselwerkzeug dient zum Wechseln gerader Lötspitzen der Serie XNT auf dem Lötkolben WTP 90. EIGENSCHAFTEN * Zur Verwendung mit geraden Spitzen der Serie XNT * Kompatibel mit dem Lötkolben WTP 90 Power Response Heating Technology Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Lötspitzen XNT | Zubehörart: | Spitzenwechselwerkzeug | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00008 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötkolben, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, lötkolben weller professional, lötkolben, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Lötspitzenwechselwerkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,96* | € 13,40* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,23* | € 13,41* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 10,26* | € 14,70* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,77* | € 15,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,56* | € 17,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|