Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugdüse, Ø 2.5 mm, (L) 18 mm, DS 111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugdüse, Ø 2.5 mm, (L) 18 mm, DS 111
Saugdüse, Ø 2.5 mm, (L) 18 mm, DS 111
Artikel-Nr.:
     4502-10L4802
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     DS 111
EAN/GTIN:
     4099891402402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötkolben-Spitze
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Saugdüsen für Entlötgeräte DS 22, DS 80 und DSV 80 Typ Weller DS. Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser/Außendurchmesser, Länge): T0051351199, Saugdüse DS 111, 0,7/2,5, 18,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Saugdüse
Durchmesser:
2.5 mm
Geeignet für:
DS 22, DS 80, DSV 80
Länge:
18 mm
Ursprungsland:
BA
Gewicht:
0.00515 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 9,86*
€ 12,12*
10 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,23*
1
€ 4,00*
ab € 9,66*
€ 13,86*
6 Tage
9
1
€ 3,79*
ab € 10,47*
€ 14,74*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,91*
€ 15,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,92*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.