Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel, (L) 12.7 mm, braun, Gauge 19, Innen-Ø 0.81 mm, KDS1912P


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Dosiernadel, (L) 12.7 mm, braun, Gauge 19, Innen-Ø 0.81 mm, KDS1912P
Dosiernadel, (L) 12.7 mm, braun, Gauge 19, Innen-Ø 0.81 mm, KDS1912P
Artikel-Nr.:
     4502-10L4130
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     KDS1912P
EAN/GTIN:
     4099891415266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Lieferung als Packungen mit 50 Stück, Dosiernadel, KDS1912P, Weller Dosiernadeln mit Kunststoffnabe aus Edelstahl. Features * Alle Nadeln passen auf Luer-Lok-Spritzen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosiernadel
Farbe:
braun
Innendurchmesser:
0.81 mm
Länge:
12.7 mm
Gauge:
19
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.02177 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötkolben, lötkolben weller professional, lötkolben, dosiernadel vpe 50, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 14,16*
€ 20,45*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,25*
€ 20,64*
2 Tage
232
€ 14,99*
ab € 16,26*
€ 23,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,93*
€ 23,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
KDS1712P
ab € 14,20*
Zubehör
Weller Tools
KDS191P
ab € 14,22*
Zubehör
Weller Tools
KDS2212P
ab € 14,21*
Zubehör
Weller Tools
KDS806V
ab € 613,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.