Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (L x B) 15 x 5 mm, XP441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 15 x 5 mm, XP441
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 15 x 5 mm, XP441
Artikel-Nr.:
     4502-10L2868
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     XP441
EAN/GTIN:
     4099891402280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Spaten-Lötspitze, XP441, Edsyn Extra Leistung Spaten-Lötspitze, Hochtemperaturtauglich für den bleifreien Prozess, B: 5,6 mm, L: 15,2 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
5 mm
Geeignet für:
Edsyn 971
Länge:
15 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.