| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L2803 Herst.-Nr.: AC-STC EAN/GTIN: 4099891417574 |
| | |
|
| | |
| Lötspitze, AC-STC, Metcal Oxidation an der Lötspitze wirkt als Isolator und mindert deren Leistungsfähigkeit durch einen reduzierten Wärmeeintrag zum Lötpad. Nur durch eine regelmäßige Reinigung der Spitze bleibt deren Leistungsfähigkeit erhalten. Mit optimaler Pflege kann die Standzeit einer Lötspitze erheblich verlängert werden. Mit optimaler Pflege kann die Standzeit einer Lötspitze erheblich verlängert werden. Wird eine Lötspitze durch die Reinigungsöffnung gesteckt, aktiviert ein Metalldetektor automatisch die beiden Messingwalzen und reinigt so schonend die Lötspitze. Eine umständliche manuelle Aktivierung entfällt. Ein Spritzschutz vor den beiden Messingbürsten verhindert, dass Lotreste Leiterplatten und Arbeitsplatz verunreinigen. Features * Kontaktlose Aktivierung * Kompakte Stellfläche * Auswechselbares Bürstensystem * Universal-Netzteil * ESD-sicher * Geräuscharmer Betrieb Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitzenreiniger | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 227,75* | € 273,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,21* | € 278,81* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 249,04* | € 297,71* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 285,55* | € 339,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|