Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 0.4 x 15.21 x 0.4 mm, 421 °C, SFP-CNB04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 0.4 x 15.21 x 0.4 mm, 421 °C, SFP-CNB04
Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 0.4 x 15.21 x 0.4 mm, 421 °C, SFP-CNB04
Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 0.4 x 15.21 x 0.4 mm, 421 °C, SFP-CNB04
Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 0.4 x 15.21 x 0.4 mm, 421 °C, SFP-CNB04
Artikel-Nr.:
     4502-10L2721
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SFP-CNB04
EAN/GTIN:
     4099891401795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Lötpatrone, SFP-CNB04, METCAL Lötpatrone, Konisch, Gebogen, 0,4 mm. Die SFP-CNB04 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt den Strompegel bei jedem Lötvorgang automatisch an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
0.4 mm
Dicke:
0.4 mm
Geeignet für:
MFR-1110, MFR-2210/11, MFR-1351, MFR-SRC, solder pen MFR-H1-
Länge:
15.21 mm
max. Temperatur:
421 °C
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,37*
€ 20,60*
2 Tage
85
€ 14,99*
ab € 14,52*
€ 20,63*
€ 5,90*
ab € 14,53*
€ 21,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metcal
SCP-CNB04
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.