Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal Lötstation, MFR-Serie, METCAL MFR-1110, 60 W, 240 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Kanal Lötstation, MFR-Serie, METCAL MFR-1110, 60 W, 240 VAC
1-Kanal Lötstation, MFR-Serie, METCAL MFR-1110, 60 W, 240 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-10L2665
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     MFR-1110
EAN/GTIN:
     4099891388584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötstation
lötkolben
Lieferung inkl. Netzteil, Lötgriffel für Lötpatrone und Ablageständer mit Temperaturabsenkung, Lötsystem, MFR-1110, METCAL Die MFR-1100 Single Output Serie wurde entwickelt, um Ihre Schulungsinvestitionen zu minimieren, Anwendungslösungen zu maximieren und die Produktivität zu steigern. Diese Serie ist kompakt und vielseitig und kann entweder mit einer Lötspitze, einer Kartusche oder einem Pinzettenhandstück verwendet werden. Eine Option zum Entlöten mit Werkstattluft ist ebenfalls als Upgrade-Kit erhältlich. Features * Die SmartHeat-Technologie bietet eine außergewöhnliche Leistung für Anwendungen mit hohem Wärmebedarf; ein oder zwei gleichzeitige Ausgänge ermöglichen die Verwendung von einem/zwei Handstücken * Fünf Handstücke für erweiterte Anwendungslösungen zum Löten, Entlöten (Upgrade-Kit MX-UK5) und Nacharbeiten auf einem System. Jedes Handstück verfügt über eine umfassende Auswahl an Kartuschen oder Spitzen für maximale Flexibilität. * Ergonomische Handstücke für Sicherheit und Komfort des Bedieners Lieferumfang * MFR-PS1100 - Lötstation * MFR-H1-SC2 - Handstück für Lötpatronen * WS1 - Arbeitsständer * AC-CP2 - Pad zum Entfernen von Kartuschen und Lötspitzen
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Lötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
60 W
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
10 °C
Spannung:
240 VAC
Steckverbinder:
Typ-F Stecker
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Reparatur-Lötstation, Reparaturstation, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 297,08*
€ 353,21*
Frei Haus
ab € 319,01*
€ 375,06*
€ 6,90*
ab € 331,23*
€ 402,79*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 344,84*
€ 407,60*
Frei Haus
ab € 369,60*
€ 447,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,21*
€ 420,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,82*
€ 417,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,40*
€ 382,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,71*
€ 366,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,08*
€ 353,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
AC-BP
ab € 0,6969*
Zubehör
Metcal
AC-Y10
ab € 2,525*
Zubehör
FELDER Löttechnik
20.841.01037
ab € 24,01*
Zubehör
Metcal
SCP-CN04
ab € 13,32*
Zubehör
Metcal
SCP-CH10
ab € 12,99*
Zubehör
Metcal
SFP-CH10
ab € 12,58*
Zubehör
Metcal
SCP-CH15
ab € 13,03*
Zubehör
Metcal
SFP-CH15
ab € 13,38*
Zubehör
Metcal
SFP-CH25
ab € 12,55*
Zubehör
Metcal
SCP-DRH35
ab € 23,92*
Zubehör
Metcal
SFP-CH50
ab € 13,28*
Zubehör
Metcal
MFR-HDCA
ab € 76,97*
Zubehör
Metcal
AC-DFP
ab € 25,36*
Zubehör
Metcal
MFR-WSPT
ab € 68,48*
Zubehör
Metcal
RFP-BL1
ab € 82,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.