Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 0.3 x 18.4 x 0.3 mm, SFV-CNL03AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 0.3 x 18.4 x 0.3 mm, SFV-CNL03AR
Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 0.3 x 18.4 x 0.3 mm, SFV-CNL03AR
Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 0.3 x 18.4 x 0.3 mm, SFV-CNL03AR
Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 0.3 x 18.4 x 0.3 mm, SFV-CNL03AR
Artikel-Nr.:
     4502-10L2660
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SFV-CNL03AR
EAN/GTIN:
     4099891401528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Lötspitze, SFV-CNL03AR, METCAL Lötspitze, Konisch, Lang, 0.3 mm. Die SFV-CNL03AR ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt den Strompegel bei jedem Lötvorgang automatisch an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
0.3 mm
Dicke:
0.3 mm
Geeignet für:
PS-800, PS-900, MFR-1120, MFR-2220, solder pen PS-HC2 / -HC3
Länge:
18.4 mm
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,83*
€ 15,49*
€ 9,80*
ab € 10,95*
€ 15,51*
€ 5,90*
ab € 11,92*
€ 17,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
PS-900
ab € 219,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.