Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (B) 2 mm, SFV-CH20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (B) 2 mm, SFV-CH20
Lötspitze, Meißelform, (B) 2 mm, SFV-CH20
Lötspitze, Meißelform, (B) 2 mm, SFV-CH20
Lötspitze, Meißelform, (B) 2 mm, SFV-CH20
Artikel-Nr.:
     4502-10L2655
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SFV-CH20
EAN/GTIN:
     4099891401467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Lötspitze, SFV-CH20, METCAL Lötspitze, Meißel, 2,0 mm. Die SFV-CH20 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt den Strompegel bei jedem Lötvorgang automatisch an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
2 mm
Geeignet für:
PS-800, PS-900
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metcal lötpatrone, lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,55*
€ 13,55*
€ 9,80*
ab € 9,57*
€ 13,58*
€ 8,95*
ab € 10,31*
€ 15,05*
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 15,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
PS-900
ab € 219,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.