Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (B) 1.5 mm, SFV-CH15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (B) 1.5 mm, SFV-CH15A
Lötspitze, Meißelform, (B) 1.5 mm, SFV-CH15A
Lötspitze, Meißelform, (B) 1.5 mm, SFV-CH15A
Lötspitze, Meißelform, (B) 1.5 mm, SFV-CH15A
Artikel-Nr.:
     4502-10L2652
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SFV-CH15A
EAN/GTIN:
     4099891401443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Lötspitze, SFV-CH15A, METCAL Lötspitze, Meißel, 1,5 mm. Die SFV-CH15A ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt den Strompegel bei jedem Lötvorgang automatisch an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
1.5 mm
Geeignet für:
PS-800, PS-900
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.01152 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metcal lötpatrone, lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,42*
€ 14,62*
€ 9,80*
ab € 10,44*
€ 14,65*
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 10,93*
€ 15,72*
€ 8,95*
ab € 10,96*
€ 15,86*
€ 5,90*
ab € 11,54*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
PS-900
ab € 219,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.