Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (D x L x B) 0.4 x 70 x 2 mm, SPI40224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (D x L x B) 0.4 x 70 x 2 mm, SPI40224
Lötspitze, Meißelform, (D x L x B) 0.4 x 70 x 2 mm, SPI40224
Artikel-Nr.:
     4502-10L170
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     SPI40224
EAN/GTIN:
     4099891401368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Typ: 4SPI40224, Spitze für SPI 41, Meißelform 2,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
2 mm
Dicke:
0.4 mm
Geeignet für:
SPI 41
Länge:
70 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
SPI 41 230V
ab € 56,17*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,70*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 321,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.